Portaherramientas de torneado - PDJNL2525M-15

Número de artículo: THC00780
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante PDJNL2525M-15
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Anchura b2 25 mm
Altura h1 25 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo THC00780
EAN / GTIN 4960664004911
Número del fabricante THC00780
Número L L22380 147
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - PDJNL2525M-15

Característica:

LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
Tamaño de inserción: 15
Altura de caña (H): 25
Anchura de caña (B): 25
B (GTC - Ancho de caña): 25 mm
H (GTC - Altura de vástago): 25 mm
HF (GTC - altura funcional): 25 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 25 mm
Longitud de la cabeza (LH): 36
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (LF/OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DNGA150408
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Refrigerante interno: No