Držák soustružnických nástrojů - PDJNL2525M-15

Artiklové číslo: THC00780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce PDJNL2525M-15
Velikost destiček 15 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Šířka b2 25 mm
Výška h1 25 mm
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC00780
EAN / GTIN 4960664004911
Číslo výrobce THC00780
L-číslo L22380 147
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Opis:

Turning Toolholder PDJNL2525M-15

Cecha szcz.:

LAMS (GTC - Inclination angle): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
Insert size: 15
Shank height (H): 25
Shank width (B): 25
B (GTC - Shank width): 25 mm
H (GTC - Shank height): 25 mm
HF (GTC - Functional height): 25 mm
WF (GTC - Functional width): 25 mm
Head length (LH): 36
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (LF/OAL): 150
LF (GTC - Functional length): 150 mm
OAL (GTC - Overall length): 150 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 2525
MIID (GTC - Master insert identification): DNGA150408
HAND (GTC - Cutting direction): L
Type: Left
Internal coolant: No

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku