{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, verde | Verde oliva | |
| Parte descritta, Verde oliva | Jacke | |
| Serie | Flexatex Chem | |
| Denominazione originale prodotto | Flexatex Chem Jacket | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | verde | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | chemical protection; rain protection | |
| Numero di tasche, Tasca con patta | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca con patta | Lato frontale | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | yes | |
| Modalità di chiusura nascosta, Pulsante | yes | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca con patta | |
| Chiusura | pushbutton; zip fastener | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Polsini regolabili; antivento; idrorepellente; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 13034 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | S651FNRS | |
| EAN / GTIN | 5036108471546 | |
| Codice del produttore | S651FNRS | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |