Veste Flexatex Chem Forest Nights S

Réf.: S651FNRS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, vert Vert olive
Pièce décrite, Vert olive Jacke
Série Flexatex Chem
Référence fabricant Flexatex Chem Jacket
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur vert
Composition du tissu polyester
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application protection contre les produits chimiques; protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche à rabat avant
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques col droit; hydrofuge; poignets réglables en largeur; respirant; étanche au vent
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article S651FNRS
EAN / GTIN 5036108471546
Réf. fabricant S651FNRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste Flexatex™ Chem Jacket est entièrement imperméable, traitée contre les champignons et résistante à l’hydroxyde de sodium à 10 %.
  • Il est entièrement certifié conforme à la norme chimique EN 13034.
  • Le matériau est extrêmement résistant et présente une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Résistant aux produits chimiques
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • Poignets réglables pour un ajustement sûr
  • Bordure élastique intérieure
  • Double rabat coupe-vent pour vous protéger des intempéries
  • Patte de boutonnage et fermeture éclair dissimulées
  • Cordon de serrage au niveau de la capuche et de l’ourlet pour un ajustement sûr et confortable
  • Certification CE
  • 2 poches spacieuses
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Nouveau modèle