Flexatex Chem jakna Forest Nights S

Št. art.: S651FNRS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, zelena Olivno zelena
Serija Flexatex Chem
Opisan del, Olivno zelena Jacke
Oznaka proizvajalca Flexatex Chem Jacket
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva zelena
Sestava tkanine poliester
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami; dežna zaščita
Število žepov, Žep za loputo 2 kos
Postavka, Žep za loputo spredaj
Lastnost zadrge V eno smer
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Predel zapirala je pokrit, gumb da
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Univerzalne S
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Žep za loputo
Zadrga gumb; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; stoječi ovratnik; vodoodbojen; zračen
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 13034
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S651FNRS
EAN/GTIN 5036108471546
Številka proizvajalca S651FNRS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Jakna Flexatex™ Chem Jacket je popolnoma vodotesna, obdelana z antimikotičnim sredstvom in odporna proti 10-odstotni natrijevi hidroksidi.
  • Je v celoti certificirana v skladu s standardom za kemikalije EN 13034.
  • Material je izjemno trpežen in ima izjemno odpornost proti trganju in natezanju.

Lastnosti:

  • Vodotesno z varjenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Odpornost proti kemikalijam
  • Trajen in raztegljiv z umazanijo odporno površino
  • Nastavljivi manšeti za varno prileganje
  • Notranji elastični rob
  • Dvojni vetrobranski ovitek za zaščito pred vremenskimi vplivi
  • Skrita zapenjalna in zadrga
  • Kapuca in rob z vrvico za varno in udobno prileganje
  • CE certificirani
  • 2 prostrani žepi
  • Prodajna embalaža kot pomoč pri predstavitvi
  • Trpežen, dihanje omogočajoč, vetru odporen in vodo odbijajoč material
  • Izjemno vodoodbojna, brez PFAS Texpel™ Splash Eco tkanina, voda se odbije s površine tkanine
  • Nov model

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico