Jacheta Flexatex Chem Forest Nights S

Cod articol.: S651FNRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde măsliniu
Serie Flexatex Chem
partea descrisă, Verde măsliniu Jacke
Denumirea producătorului Flexatex Chem Jacket
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea verde
Componentele ţesăturii Poliester
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 2 buc.
Poziţie, Buzunar cu clapetă În față
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Bandă obturator acoperită, Buton da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar cu clapetă
Închidere Buton; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Guler înalt; Manșete reglabile; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt
Sex Unisex
Standard EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol S651FNRS
EAN / GTIN 5036108471546
Număr producător S651FNRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Jacheta Flexatex™ Chem este complet impermeabilă, tratată antimicotic și rezistentă la hidroxid de sodiu 10%.
  • Este certificată integral conform standardului chimic EN 13034.
  • Materialul este extrem rezistent și prezintă o rezistență excepțională la rupere și la tracțiune.

Caracteristică:

  • Impermeabil, cu cusături sudate pentru a împiedica pătrunderea apei
  • Rezistenţă la substanţe chimice
  • Rezistent și elastic, cu finisaj rezistent la murdărie
  • Manșete reglabile pentru o potrivire sigură
  • Manșetă elastică interioară
  • Dublă clapă de protecție împotriva vântului pentru protecție împotriva intemperiilor
  • Nasturi ascunși și fermoar
  • Cordon de strângere la glugă și tiv pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Certificare CE
  • 2 buzunare generoase
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Material rezistent, respirabil, impermeabil și rezistent la vânt
  • Tratament extrem de hidrofug, fără PFAS, Texpel™ Splash Eco, apa se scurge de pe suprafața țesăturii
  • Model nou