{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Olivgrün | |
| beschriebenes Teil, Olivgrün | Jacke | |
| Serie | Flexatex Chem | |
| Herstellerbezeichnung | Flexatex Chem Jacket | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | grün | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Chemikalienschutz; Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Pattentasche | 2 St. | |
| Position, Pattentasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf | ja | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | S | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Pattentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Stehkragen; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 13034 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | S651FNRS | |
| EAN / GTIN | 5036108471546 | |
| Herstellernummer | S651FNRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |