T-shirt maniche lunghe Hi-Vis Yellow M R

Codice art.: S278YERM
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Cotone 55 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 45 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Denominazione originale prodotto Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt langarm
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore giallo
Composizione del tessuto Cotone; Poliestere
Spessore del tessuto 175 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Camicia
Tipo di applicazione Ad alta visibilità; Protezione UV
Indossabilità lontano
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Ad asciugatura rapida; Con regolazione della temperatura; Standard UV; traspirante
Normativa EN ISO 20471
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo S278YERM
EAN / GTIN 5036108250530
Codice del produttore S278YERM
Numero-L L01840 109971
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nostro innovativo tessuto Cotton Comfort viene utilizzato per questa maglietta a maniche lunghe. Pratico e confortevole con l'ulteriore vantaggio della protezione completa del braccio.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
  • Comoda vestibilità
  • Girocollo
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi