{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 55 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 45 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt langarm | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 175 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV; Výstražná ochrana | |
| Střih | daleko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí; UV standard | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | S278YERM | |
| EAN / GTIN | 5036108250530 | |
| Číslo výrobce | S278YERM | |
| L-číslo | L01840 109971 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |