Hi-Vis T-shirt lange mouwen Yellow M R

Artikelnummer: S278YERM
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aandeel textiel, katoen 55 %
Aandeel textiel, polyester 45 %
Temperatuur, fijne was 40 °C
Artikelomschrijving producent Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt langarm
Verpakking los
Richtlijn/markering CE-markering
ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Kleur geel
Materiaalsamenstelling katoen; polyester
Weefseldichtheid 175 g/m2
Wasprocedure fijne was
Drogen niet in droogtrommel drogen; normaal aan waslijn drogen
Strijken niet strijken
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemisch reinigen
Producttype shirt
Toepassingstype UV-bescherming; veiligheid
Pasvorm ver
Geslacht Unisex
Mouwlengte lange mouwen
Eigenschappen UV-standaard; ademend; snel drogend; temperatuurregulerend
Norm EN ISO 20471
Beschermingscategorie II

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S278YERM
EAN/GTIN 5036108250530
Nummer fabrikant S278YERM
L-nummer L01840 109971
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ons innovatieve Katoenen Comfort doek hebben we gebruikt voor dit T-shirt met lange mouw. Praktisch en comfortabel met de extra bescherming en voordelen van de volledige bedekte armen.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Getapte neknaden voor extra comfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Nekbeschermer
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.