{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 55 % | |
| Delež tkanine, poliester | 45 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Oznaka proizvajalca | Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt langarm | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | rumena | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 175 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Vrsta uporabe | UV-zaščita; opozorilna zaščita | |
| Prilagodljivost | daleč | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | UV standard; hitro sušeče; z uravnavanjem temperature; zračen | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | S278YERM | |
| EAN/GTIN | 5036108250530 | |
| Številka proizvajalca | S278YERM | |
| L-število | L01840 109971 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |