Hi-Vis Langærmet T-Shirt Yellow M R

Art.-nr.: S278YERM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, bomuld 55 %
Vævsprocent, polyester 45 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Producentbetegnelse Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt langarm
Emballage løs
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve gul
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 175 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype shirt
Anvendendelsestype UV-beskyttelse; advarselssikkerhed
Pasform langt
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber UV-standard; hurtigtørrende; temperaturregulerende; åndbart
Standard EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S278YERM
EAN/GTIN 5036108250530
Producentnummer S278YERM
L-nummer L01840 109971
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Cotton Komfort T-shirt med lange ærmer. Praktisk og komfortabel.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Tapet søm i nakke for ekstra komfort
  • Designet for komfort
  • Rund hals
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske