Portautensile per troncatura

Codice art.: S01393
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Serie 32.2532Z23RLÜKWINK
Denominazione originale prodotto 32.2532Z23RLÜKWINK
Sporgenza 80 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza 65 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo S01393
EAN / GTIN 4069739486321
Codice del produttore 32.2532Z23RLÜKWINK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI25, portautensile per troncatura, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.2532Z23RLÜKWINK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 65
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 80 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno