• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32 Nachfolge-Artikel: (MNR) 214212, 32.2532Z23RLÜKWINK

Artikel-Nr.: S01393
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie 32.2532Z23RLÜKWINK
Herstellerbezeichnung 32.2532Z23RLÜKWINK
Auskraglänge L1 80 mm
Produktart Schneidenträger
Höhe h1 65 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S01393
EAN / GTIN 4069739486321
Herstellernummer 32.2532Z23RLÜKWINK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Abstechhalter, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.2532Z23RLÜKWINK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 65
  • Kraglänge (LPR): 80 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung