Portaherramientas de tronzado, Altura 32 Artículo de seguimiento: (MNR) 214212

Número de artículo: S01393
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie 32.2532Z23RLÜKWINK
Denominación del fabricante 32.2532Z23RLÜKWINK
Longitud de alcance L1 80 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura h1 65 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo S01393
EAN / GTIN 4069739486321
Número del fabricante 32.2532Z23RLÜKWINK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, portaherramientas de tronzado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.2532Z23RLÜKWINK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 65
  • Longitud de voladizo (LPR): 80 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa