Držák upichovacího nože

Artiklové číslo: S01393
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada 32.2532Z23RLÜKWINK
Označení výrobce 32.2532Z23RLÜKWINK
Nepodepřená délka L1 80 mm
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 65 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S01393
EAN / GTIN 4069739486321
Číslo výrobce 32.2532Z23RLÜKWINK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, držák s řeznou plochou, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.2532Z23RLÜKWINK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 65
  • Délka konzoly (LPR): 80 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení