Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32 Article de remplacement: (MNR) 214212

Réf.: S01393
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
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série 32.2532Z23RLÜKWINK
Référence fabricant 32.2532Z23RLÜKWINK
Longueur de col L1 80 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur h1 65 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article S01393
EAN / GTIN 4069739486321
Réf. fabricant 32.2532Z23RLÜKWINK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, porte-outil de tronçonnage, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.2532Z23RLÜKWINK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 65
  • Longueur de flanc (LPR): 80 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe