Lucidatrice orbitale elettrica a movimento casuale

Codice art.: ROB1
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
Codice articolo ROB1
EAN / GTIN 0616026002067
Codice del produttore ROB1
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il potente motore da 1000 watt è particolarmente adatto alle lavorazioni di precisione; la configurazione ben bilanciata dell’utensile ad angolo retto garantisce un facile controllo da parte dell’operatore
  • La manopola di regolazione della velocità, azionabile con il pollice, offre sei opzioni di velocità comprese tra 1.800 e 4.400 giri/min. Il copri-impugnatura anteriore, l’impugnatura a D regolabile e rimovibile e il design ergonomico dell’impugnatura dell’acceleratore consentono diverse posizioni di presa durante l’uso
  • Il cavo elettrico flessibile e resistente all’olio, lungo 12 piedi, garantisce una maggiore manovrabilità in tutta l’officina. La struttura sigillata con cuscinetti a sfere al 100% assicura una lunga durata
  • Pulsante di blocco ON per una maggiore praticità di utilizzo; borsa in tela per riporre e trasportare facilmente il prodotto

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • Filettatura della presa d’aria:
  • Altezza (mm): 127 mm
  • Lunghezza (mm): 406 mm
  • Peso (kg): 3,14 kg