Mașină electrică de lustruit cu mișcare orbitală aleatorie

Cod articol.: ROB1
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
Cod articol ROB1
EAN / GTIN 0616026002067
Număr producător ROB1
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Motorul puternic de 1000 de wați este ideal pentru lucrări de precizie. Configurația bine echilibrată a sculei cu unghi drept asigură un control ușor din partea operatorului
  • Butonul de reglare a vitezei, acționat cu degetul mare, oferă șase opțiuni de viteză cuprinse între 1.800 și 4.400 RPM. Capacul mânerului frontal, mânerul în formă de D reglabil/detașabil și designul ergonomic al mânerului de accelerație permit multiple poziții de prindere în timpul utilizării
  • Cablul electric flexibil, rezistent la ulei, de 12 picioare, asigură o manevrabilitate sporită în întregul atelier. Construcția etanșă, cu rulmenți cu bile 100%, asigură o durată lungă de viață
  • Buton de blocare „ON” pentru o utilizare și mai ușoară; geantă de depozitare din pânză pentru depozitare și transport ușor

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • Filetul de admisie a aerului:
  • Înălțime (mm): 127 mm
  • Lungime (mm): 406 mm
  • Greutate (kg): 3,14 kg