Elektrická excentrická leštička

Artiklové číslo: ROB1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo ROB1
EAN / GTIN 0616026002067
Číslo výrobce ROB1
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Výkonný motor o výkonu 1000 wattů je ideální pro přesné práce. Dobře vyvážená konstrukce s pravoúhlým úchytem umožňuje snadné ovládání.
  • Otočný ovladač rychlosti ovládaný palcem umožňuje výběr ze šesti rychlostí v rozmezí 1 800 – 4 400 ot./min. Kryt přední rukojeti, nastavitelná/odnímatelná rukojeť typu D a ergonomický design rukojeti plynu umožňují při používání různé polohy uchopení
  • Ohebný, olejuvzdorný elektrický kabel o délce 12 stop zajišťuje větší manévrovatelnost v celé dílně. Uzavřená konstrukce s 100 % kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost.
  • Zámek tlačítka ON pro větší pohodlí při používání; plátěná taška pro snadné skladování a přepravu

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • Závit přívodu vzduchu:
  • Výška (mm): 127 mm
  • Délka (mm): 406 mm
  • Hmotnost (kg): 3,14 kg