• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrische Exzenterpoliermaschine

Artikel-Nr.: ROB1
Preis pro 1 Stück
Netto: 472,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ROB1
EAN / GTIN 0616026002067
Herstellernummer ROB1
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke 1000-Watt-Motor eignet sich hervorragend für Präzisionsarbeiten. Die gut ausbalancierte Winkelausführung des Werkzeugs ermöglicht eine einfache Handhabung durch den Anwender.
  • Der mit dem Daumen bedienbare Drehregler für die variable Drehzahl bietet sechs Drehzahlstufen zwischen 1.800 und 4.400 U/min. Die vordere Griffabdeckung, der verstellbare/abnehmbare D-Griff und das ergonomische Design des Gasgriffs ermöglichen verschiedene Griffpositionen während des Gebrauchs.
  • Das flexible, ölbeständige, 12 Fuß lange Netzkabel sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit in der gesamten Werkstatt. Die abgedichtete Konstruktion mit 100 % Kugellagern gewährleistet eine lange Lebensdauer.
  • Verriegelbare Einschalttaste für noch mehr Bedienkomfort Stofftasche zur einfachen Aufbewahrung und zum einfachen Transport

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • Gewinde für Lufteinlass:
  • Höhe (mm): 127 mm
  • Länge (mm): 406 mm
  • Gewicht (kg): 3,14 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb