Lucidatrice/levigatrice ad angolo retto da 8″ (203 mm)

Codice art.: RB2
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
Codice articolo RB2
EAN / GTIN 0616026002975
Codice del produttore RB2
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le lucidatrici della serie Nitro di Dynabrade lucidano rapidamente e con risultati uniformi ampie superfici come cofani e sportelli del bagagliaio.
  • Velocità a vuoto: 2.800 giri/min. Compatibile con tamponi lucidanti di diametro compreso tra 5″ e 8″. Leggero e dalle dimensioni compatte
  • Scarico posteriore, leva dell’acceleratore a velocità variabile con blocco di sicurezza
  • L’impugnatura morbida può essere posizionata per l’uso con la mano destra o sinistra. L’impugnatura isolata riduce la trasmissione dell’aria fredda all’operatore
  • Il tampone di supporto e il cappuccio di lucidatura non sono inclusi. • Il codice 50853 corrisponde a una filettatura da 5/8″-11 • Il codice 50854 corrisponde a una filettatura M14 x 2 • Il codice 90082 indica una cuffia di lucidatura

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 2,02 kg