Pulidora/abrillantadora en ángulo recto de 8″ (203 mm)

Número de artículo: RB2
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
Número de artículo RB2
EAN / GTIN 0616026002975
Número del fabricante RB2
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Las pulidoras de la serie Nitro de Dynabrade pulen rápidamente grandes superficies, como capós y maleteros, con resultados uniformes.
  • 2.800 RPM a ralentí. Admite discos de pulido de entre 5″ y 8″ de diámetro. Ligero y de tamaño compacto
  • Escape trasero, acelerador con palanca de bloqueo de seguridad de velocidad variable
  • El mango antideslizante se puede colocar para utilizarlo tanto con la mano derecha como con la izquierda. El mango aislado reduce la transmisión de aire frío al operario
  • No se incluyen el disco de apoyo ni el gorro de pulido. • El 50853 es un 5/8″-11 • El 50854 es un M14 x 2 • El 90082 es un casquete de pulido

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 2,02 kg