8″ (203 mm) haakse polijstmachine

Artikelnummer: RB2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer RB2
EAN/GTIN 0616026002975
Nummer fabrikant RB2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De polijstmachines uit de Dynabrade Nitro-serie polijsten grote oppervlakken, zoals motorkappen en kofferdeksels, snel en met consistente resultaten.
  • 2.800 tpm bij vrijloop. Geschikt voor polijstschijven met een diameter van 5″ tot 8″. Licht van gewicht en compact van formaat
  • Uitlaat aan de achterzijde, gashendel met veiligheidsvergrendeling en variabele snelheid
  • De handgreep met zachte bekleding kan worden ingesteld voor bediening met de rechter- of linkerhand. De geïsoleerde handgreep zorgt ervoor dat er minder koude lucht naar de gebruiker wordt doorgegeven
  • Back-upschijf en polijstkap zijn niet inbegrepen. • 50853 is een 5/8″-11 • 50854 is een M14 x 2 • 90082 polijstkap

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • Serie: Nitro
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 2,02 kg