8″ (203 mm) úhlová leštička/bruska

Č. pol.: RB2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RB2
EAN/GTIN 0616026002975
Číslo výrobcu RB2
Výrobca/zodpovedná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Leštičky řady Dynabrade Nitro rychle a s konzistentními výsledky leští velké plochy, jako jsou kapoty a víka zavazadlového prostoru.
  • Volnoběžné otáčky 2 800 ot./min. Lze použít lešticí podložky o průměru 5″ až 8″. Lehký a kompaktní
  • Zadní výfuk, plynová páčka s proměnnou rychlostí a bezpečnostní aretací
  • Rukojeť s měkkým povrchem lze nastavit pro ovládání pravou i levou rukou. Izolovaná rukojeť omezuje přenos chladného vzduchu na obsluhu
  • Podložka a lešticí manžeta nejsou součástí balení. • 50853 je 5/8″-11 • 50854 je M14 x 2 • 90082 lešticí hlavice

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Hmotnost (kg): 2,02 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka