• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8″ (203 mm) Winkelpoliermaschine

Artikel-Nr.: RB2
Preis pro 1 Stück
Netto: 516,00 €
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
Artikelnummer RB2
EAN / GTIN 0616026002975
Herstellernummer RB2
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Poliermaschinen der Dynabrade Nitro-Serie polieren große Flächen wie Motorhauben und Kofferraumdeckel schnell und mit gleichbleibenden Ergebnissen.
  • 2.800 U/min Leerlaufdrehzahl. Geeignet für Polierscheiben mit einem Durchmesser von 5″ bis 8″. Leicht und kompakt
  • Auspuff hinten, Gashebel mit Sicherheitsverriegelung und variabler Drehzahl
  • Der Softgriff lässt sich für die Bedienung mit der rechten oder linken Hand einstellen. Der isolierte Griff verringert die Übertragung kalter Luft auf den Bediener
  • Stützscheibe und Polierhaube sind nicht im Lieferumfang enthalten. • 50853 ist ein 5/8″-11 • 50854 ist ein M14 x 2 • 90082 Polierhaube

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 2,02 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb