Porta-inserti universale da 1/2″ con anello di fissaggio, rame-berillio, 75 mm

Codice art.: KCB753
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
Codice articolo KCB753
EAN / GTIN 7314150204915
Codice del produttore KCB753
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale in acciaio per inserti esagonali da ¼”, rame-berillio
  • Per bits secondo DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Trasmissione: Esagono da 1/4″. Compatibile con elettroutensili conformi alle norme DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • Le leghe di rame-berillio riducono la formazione di scintille infiammabili e diminuiscono il rischio di esplosione. Gli utensili antiscintilla proteggono l’operatore e la postazione di lavoro
  • Con anello di sicurezza. L’anello di sicurezza garantisce un fissaggio saldo del bit nel portapunta.
  • L’esecuzione non magnetica impedisce l’attrazione indesiderata dei trucioli metallici
  • In un supporto di plastica, confezionato singolarmente

Proprietà:

  • Dimensione dell’esagono: 1/4 in
  • ingresso esagono cavo attacco: 1/4 in
  • Certificazioni: DIN 3126-C 6,3/ISO 1173
  • Numero di pezzi: 1
  • Wide esagono cavo: 1/4 poll. mm
  • Esagono esterno largo: 1/4 poll. mm
  • Lunghezza: 75 mm
  • Peso: 47 g
  • Diametro codolo: 11 mm
  • Altezza del prodotto: 20 mm
  • Lunghezza del prodotto: 150 mm
  • Peso: 0,0500 kg
  • larghezza prodotto: 40 mm