Porte-embout universel 1/2″ avec bague de retenue, cuivre-béryllium, 75 mm

Réf.: KCB753
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
Référence article KCB753
EAN / GTIN 7314150204915
Réf. fabricant KCB753
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Porte-embouts universel en acier pour embouts hexagonaux de ¼”, cuivre-béryllium
  • Pour embouts conformes aux normes DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Transmission: 6 pans de 1/4″. Compatible avec les outils électriques conformes aux normes DIN 3126, ISO 1173 et E 6.3
  • Les alliages cuivre-béryllium limitent la formation d’étincelles inflammables et réduisent le risque d’explosion. Les outils anti-étincelles protègent l’utilisateur et le lieu de travail
  • Avec circlip. Le circlip garantit un maintien sûr de l’embout dans le porte-embout.
  • La version non magnétique empêche l’attraction indésirable des copeaux métalliques
  • Dans un support en plastique, emballé individuellement

Caractéristique(s):

  • Taille de l’hexagone: 1/4 pouce
  • Six pans creux intérieur enregistrement dans: 1/4 pouce
  • Certificats: DIN 3126-C 6,3 / ISO 1173
  • Nombre de pièces: 1
  • Six pans creux: 1/4 en mm
  • Six pans extérieurs larges: 1/4 en mm
  • Longueur: 75 mm
  • Poids: 47 g
  • Diamètre de queue: 11 mm
  • Hauteur du produit: 20 mm
  • Longueur du produit: 150 mm
  • Poids: 0,0500 kg
  • Largeur du produit: 40 mm