1/2″ univerzalni držalo za vijačne nastavke z obročastim pritrdilnim obročem, bakro-berilij, 75 mm

Št. art.: KCB753
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KCB753
EAN/GTIN 7314150204915
Številka proizvajalca KCB753
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni držalo za nastavke iz jekla za ¼-palčne šestkotne nastavke, iz bakra in berilija
  • Za svedre po standardih DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Pogon: 1/4″ šestkotnik. Združljivo z električnim orodjem v skladu s standardi DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • Zlitine bakra in berilija zmanjšujejo nastajanje vnetljivih isker in zmanjšujejo nevarnost eksplozije. Orodje brez isker ščiti uporabnika in delovno mesto
  • Z varovalnim obročem. Zavarovalni obroč zagotavlja trden oprijem konice v držalu za konice.
  • Nemagnetna izvedba preprečuje neželeno privlačevanje kovinskih ostružkov
  • V plastičnem držalu, posamično pakirano

Lastnosti:

  • Velikost šestkotnika: 1/4 v
  • profil z notranjim šesterokotnikom v: 1/4 v
  • Potrdila: DIN 3126-C 6,3/ISO 1173
  • Število kosov: 1
  • širina notranjega šesterokotnika: 1/4 mm
  • Širok zunanji šesterokotnik: 1/4 mm
  • Dolžina: 75 mm
  • Masa: 47g
  • Premer držala: 11 mm
  • Višina izdelka: 20 mm
  • Dolžina izdelka: 150 mm
  • Masa: 0,0500kg
  • Izdelek širina: 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico