• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm

Artikel-Nr.: KCB753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KCB753
EAN / GTIN 7314150204915
Herstellernummer KCB753
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Bithalter aus Stahl für ¼” Sechskantbits, Kupfer-Beryllium
  • Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Antrieb: 1/4″ Sechskant. Kompatibel mit Elektrowerkzeugen nach DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • Kupfer-Beryllium-Legierungen vermindern die Entstehung von zündfähigen Funken und verringern die Explosionsgefahr. Funkenfreie Werkzeuge schützen den Anwender und den Arbeitsplatz
  • Mit Sicherungsring. Der Sicherungsring gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits im Bit-Halter.
  • Die nicht-magnetische Ausführung verhindert die unerwünschte Anziehung von Metallspänen
  • In einem Kunststoffhalter, einzeln verpackt

Merkmal:

  • Sechskantgröße: 1/4 in
  • Innensechskant Aufnahme in: 1/4 in
  • Zertifikate: DIN 3126-C 6,3 / ISO 1173
  • Anzahl Stück: 1
  • Weite Innensechskant: 1/4 in mm
  • Weite Außensechskant: 1/4 in mm
  • Länge: 75 mm
  • Gewicht: 47 g
  • Schaftdurchmesser: 11 mm
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 150 mm
  • Gewicht: 0,0500 kg
  • Produkt-Breite: 40 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb