1/2″ universal-bitholder med låsering, kobber-beryllium, 75 mm

Art.-nr.: KCB753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KCB753
EAN/GTIN 7314150204915
Producentnummer KCB753
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universal bitholder i stål til ¼” sekskantbits, kobber-beryllium
  • Til bits i henhold til DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Drev: 1/4″ sekskant. Kompatibel med elværktøj i henhold til DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • Kobber-beryllium-legeringer mindsker dannelsen af antændelige gnister og reducerer eksplosionsfaren. GNistfri værktøjer beskytter brugeren og arbejdspladsen
  • Med låsering. Sikringsringen sikrer, at biten sidder fast i bitholderen.
  • Den ikke-magnetiske udførelse forhindrer uønsket tiltrækning af metalspåner
  • I i en kunststofholder, enkeltemballeret

Egenskab:

  • Sekskantstørrelse: 1/4 tomme
  • Indvendig sekskant holder ind: 1/4 tomme
  • Certifikater: DIN 3126-C 6.3 / ISO 1173
  • Antal stykker: 1
  • Wide Indvendig sekskant: 1/4 mm
  • Bred udvendig sekskant: 1/4 mm
  • Længde: 75 mm
  • Vægt: 47g
  • Skaftdiameter: 11 mm
  • Produkthøjde: 20 mm
  • Produktlængde: 150 mm
  • Vægt: 0,0500kg
  • Product bredde: 40 mm