Perno di posizionamento Ø20,0 x 25,0 mm, fissaggio CMM serie eco-fix+plus

Codice art.: K551237
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
Codice articolo K551237
Codice del produttore K551237
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 19,8
  • Descrizione: Bullone di montaggio 25 mm, per realizzare l’altezza di installazione desiderata di un portapezzi.
  • Filo conduttore 1: M6
  • Dimensioni: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Lunghezza 1: 25
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura