Location pin Ø20,0 x 25,0mm, CMM fixture eco-fix+plus series

Réf.: K551237
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551237
Réf. fabricant K551237
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Boulon de réception 25 mm, pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un support de pièce.
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction