Clavija de localización Ø20,0 x 25,0mm., fijación para MMC serie eco-fix+plus

N.º do artigo: K551237
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo K551237
Número do fabricante K551237
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Descripción: Perno de montaje 25 mm, para realizar la altura de montaje deseada de un portapiezas.
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción