• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Location pin Ø20,0 x 25,0mm., CMM fixture eco-fix+plus series

Artikel-Nr.: K551237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551237
Herstellernummer K551237
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 19.8
  • Beschreibung: Aufnahmebolzen 25 mm, zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme.
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge 1: 25
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente