Locatiepen Ø20,0 x 25,0mm., CMM-houder eco-fix+plus serie

Artikelnummer: K551237
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K551237
Nummer fabrikant K551237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende grootte maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet harmonieert met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Beschrijving: Montagebout 25 mm, voor het realiseren van de gewenste montagehoogte van een werkstukhouder.
  • Draad 1: M6
  • Afmetingen: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 25
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Bouwelementen