Staffa di arresto, ø20mm

Codice art.: K550248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza braccio 20 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello
Materiale alluminio
Superficie Es. opaca sabbiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo K550248
EAN / GTIN 4250516611153
Codice del produttore K550248
Numero-L L40700 493
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

È disponibile un'ampia gamma di elementi di posizionamento e di arresto per collegare il pezzo al dispositivo.

Proprietà:

  • Gamma di prodotti più vecchi: riprofilare
  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 19,8
  • Esterno ∅ b: 8
  • Descrizione: Angolo di battuta ∅ 20 mm, per il fissaggio del pezzo in posizione definita in XYZ
  • Dimensioni: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Altezza 1: 11
  • Altezza 2: 3
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementi di posizionamento e di arresto