Anschlagwinkel, ø20mm

Artikel-Nr.: K550248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge Schenkel 20 mm
Produktart Anschlagwinkel
Material Aluminium
Oberfläche matt gestrahlt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550248
EAN / GTIN 4250516611153
Herstellernummer K550248
L-Nummer L40700 493
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Verbindung von Werkstück und Aufspannvorrichtung steht eine große Auswahl an Positionier- und Anschlagelementen zur Verfügung.

Merkmal:

  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 19.8
  • Außen-∅ b: 8
  • Beschreibung: Anschlagwinkel ∅ 20 mm, für die Lagedefinierte Werkstückaufnahme in XYZ
  • Größe / Abmessung: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Höhe 1: 11
  • Höhe 2: 3
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Positionier- und Anschlagelemente