Suport de oprire, ø20mm

Cod articol.: K550248
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime braţ 20 mm
Tip produs Echer cu talpă
Material aluminiu
Suprafaţă Sablat mat

Identificare și clasificare

Cod articol K550248
EAN / GTIN 4250516611153
Număr producător K550248
L-Număr L40700 493
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru conectarea piesei de prelucrat și a dispozitivului de fixare este disponibilă o gamă largă de elemente de poziționare și de oprire.

Caracteristică:

  • Gamă de produse mai veche: repro-fix
  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Extern ∅ b: 8
  • Descriere: Unghi de fixare ∅ 20 mm, pentru fixarea piesei de prelucrat în poziție definită în XYZ
  • Mărime / Dimensiune: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Înălţime 1: 11
  • Înălţime 2: 3
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Elemente de poziționare și oprire