Zaustavni nosilec, ø20 mm

Št. art.: K550248
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina kraka 20 mm
Vrsta izdelka kotniki z naslonom
Material aluminij
Površina nesvetleče peskano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K550248
EAN/GTIN 4250516611153
Številka proizvajalca K550248
L-število L40700 493
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za povezavo obdelovanca z ogrodjem je na voljo širok nabor elementov za pozicioniranje in zaustavitev.

Lastnosti:

  • Starejša ponudba izdelkov: repro-fix
  • Uporaba: KMG
  • Zunanji ∅ a: 19,8
  • Zunanji ∅ b: 8
  • Opis: Pritrdilni kotnik ∅ 20 mm, za namestitev obdelovanca v XYZ
  • Velikost / dimenzija: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Višina 1: 11
  • Višina 2: 3
  • Količina: 1
  • Ponudba izdelkov: eco-fix
  • Ponudba izdelkov: eco-fixplus
  • Sestavni del sistema: Elementi za pozicioniranje in zaustavljanje