• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Équerre de butée, ø20mm

Réf.: K550248
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série eco-fix
Longueur branches 20 mm
Type de produit equerre à chapeau
Matériau aluminium
Surface dépolissage

Identification et classification

Référence article K550248
EAN / GTIN 4250516611153
Réf. fabricant K550248
Article hors catalogue L40700 493
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Extérieur-∅ b: 8
  • Description: Équerre de fixation ∅ 20 mm, pour le positionnement défini de la pièce à usiner dans les axes XYZ
  • Taille / dimension: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Hauteur 1: 11
  • Hauteur 2: 3
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier