Pack promotionnel Produit d’étanchéité pour filetages 5GP77

Réf.: GG8066 50
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (348,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant 5GP77
Couleur Jaune
Durabilité GARANT GreenPlus
Base chimique ester de méthacrylate
Classe de résistance force élevée
Température d’utilisation minimale -55 °C
Température d’utilisation maximale 180 °C
Couple initial de décollement min. 20 Nm
Quantité de remplissage 50 ml
Température de stockage minimale 5 °C
Température de stockage maximale 23 °C
Démontage avec outil normal
Utilisable après 3 h
Pour applications Filetage gaz; joints pour tubes
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Pour matériau métal
Ecart maximal 0,35 mm
Viscosité dynamique minimale 20 000 mPas
Viscosité dynamique maximale 40 000 mPas
Caractéristiques joint fluorescence sous les rayons UV; sans marquage
Maniabilité après 5 min
Point d’éclair 100 °C
Densité 1,09 g/cm3
Quantité 5
Type de produit produit d’étanchéité
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG8066 50
EAN / GTIN 4067263136477
Réf. fabricant GG8066 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le produit d’étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d’étanchéité pour filetages sont notamment l’étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.
Type 5GP77. Assure l’étanchéité des filetages gaz coniques/cylindriques jusqu’au type R3 (formats en pouces), par ex. les systèmes de conduites de gaz. Résistant à la chaleur.

Livraison:

5 produits d’étanchéité 50 ml, 088066, dans la version choisie.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout