Opakowanie ekonomiczne zawierające 5 szt. środka do uszczelniania gwintów 5GP77

Nr art.: GG8066 50
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 1058,77 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta 5GP77
Kolor Żółty
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Baza chemiczna Ester metakrylanu
Klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 180 °C
Moment zrywający 20 Nm
Pojemność 50 ml
Min. temperatura przechowywania 5 °C
Maks. temperatura przechowywania 23 °C
Demontaż zwykłym narzędziem
Pewność działania po 6 h
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie rur; gwintów rurowych
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Do materiału metal
Maks. odstęp 0,35 mm
Minimalna lepkość dynamiczna 20 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 40 000 mPas
Właściwości uszczelnienia fluoryzuje w świetle UV; nie wymaga specjalnego oznakowania
Odporność na odkształcanie ręczne po 15 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,09 g/cm3
Liczba sztuk 5
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8066 50
EAN / GTIN 4067263136477
Numer producenta GG8066 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączeniowych.
Typ 5GP77. Uszczelnia stożkowe/cylindryczne połączenia z gwintami rurowymi do R3 calowe, np. systemy instalacji gazowych. Odporny na wysokie temperatury.

W dostawie:

5 sztuk środków uszczelniających 50 ml nr 088066 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.