Detergente a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG8015 5
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 articoli (8,16 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Detergente per uso industriale
Esecuzione del contenitore Tanica
Contenuto 5.000 ml
Valore pH 10
Caratteristica Es. biodegradabile; senza etichettatura
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-D
Colore blu; nero; bianco
Serie GreenPlus
Numero pezzi 5 pz.
Imballaggio singoli
Temperatura di stoccaggio da 20 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 80 °C
Forma liquido
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG8015 5
EAN / GTIN 4067263137856
Codice del produttore GG8015 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AL-D, detergente concentrato alcalino demulsionante per applicazioni a ultrasuoni universali e una durata estremamente lunga con un’elevata compatibilità dei materiali.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Emulsioni, oli, grassi, grassi per deformazione a freddo, agenti anticorrosivi, polvere di rettifica, fuliggine, inchiostri, toner, paste per lappatura e lucidanti.

Per:

Materiali di uso comune come acciaio e metallo non ferroso, vetro, plastica, ceramica, gomma. Elevata compatibilità con i materiali – effettuare una prova preliminare in caso di superfici delicate.

Fornitura:

Detergente a ultrasuoni GARANT GreenPlus, 5 pz., n. art. 088015 nell’esecuzione scelta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto