GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-D, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG8015 5
Setpreis 5 Stück (8,16 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Industriereiniger
Ausführung Behältnis Kanister
Inhalt 25 000 ml
pH-Wert 10
Eigenschaften biologisch abbaubar; kennzeichnungsfrei
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-D
Farbe weiß
Serie GreenPlus
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung lose
Lagertemperatur min. 20 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Form flüssig
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8015 5
EAN / GTIN 4067263137856
Herstellernummer GG8015 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner AL-D, alkalisches demulgierendes Reinigungskonzentrat für universelle Ultraschallanwendungen und extrem lange Standzeiten bei hoher Materialverträglichkeit.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Emulsionen, Öle, Fette, Ziehfette, Korrosionsschutzmittel, Schleifstaub, Ruß, Tinten, Toner, Läpp- und Poliermittel.

Passend für:

Gängige Werkstoffe wie Stahl und Buntmetall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi. Hohe Materialverträglichkeit – bei sensiblen Oberflächen vorab prüfen.

Lieferumfang:

5 Stück GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Nr. 088015 in der gewählten Ausführung.