Paquete económico de limpiador ultrasónico GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, 5 unidades

Número de artículo: GG8015 5
Establecer precio 5 unidades (8,16 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador industrial
Versión del contenedor Bidón
Contenido 25.000 ml
Valor pH 10
Características Biodegradable; sin etiquetar
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-D
Color blanco
Número de piezas 5 ud.
Embalaje sueltos
Temperatura de almacenamiento mín. 20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Forma líquido
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8015 5
EAN / GTIN 4067263137856
Número del fabricante GG8015 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AL-D, concentrado de limpieza demulsificante alcalino para aplicaciones por ultrasonidos universales y vida útil extramadamente larga con alta compatibilidad de materiales.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Emulsiones, aceites, grasas, grasas de dibujo, agentes anticorrosivos, polvo de lijado, hollín, tintas, tóner, lapeado y agentes de pulido.

Idóneo para:

Materiales comunes como acero y metales no ferrosos, vidrio, plástico, cerámica y caucho. Alta compatibilidad de materiales: compruebe con antelación las superficies sensibles.

Volumen de suministro:

5 unidades del limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus n.º 088015 en la versión seleccionada.