Pacchetto speciale 3x set di chiavi maschio piegate Torx®

Codice art.: GG6001 8
Prezzo set 3 articoli (26,72 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 3 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX®
Con testa sferoidale si
Numero pezzi 24 pz.
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Colore nero
Esecuzione forma piegata
Numero di utensili 24
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® Punta nera; Testa sferoidale
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Set
Trasmissione Non disponibile
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6001 8
EAN / GTIN 4069515045070
Codice del produttore GG6001 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Punte brunite.

Contenuto:

Cad. 3 chiave maschio piegata n. art. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Riposte in: Supporto in plastica

Fornitura:

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® con testa sferoidale, 3 pz., n. art. 624921 nell’esecuzione scelta.