{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| cu cap sferic | da | |
| Număr de piese | 24 buc. | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; călit | |
| Culoarea | negru | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 24 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10 | |
| Mărime antrenare, | TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Cap sferic; Vârf negru | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Nu există | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | GG6001 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515045070 | |
| Număr producător | GG6001 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |