Pack promotionnel 3× jeux de clés mâles coudées pour Torx®

Réf.: GG6001 8
Fixer le prix 3 unités (26,72 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Avec tête sphérique oui
Nombre de pièces 24 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Couleur noir
Exécution avec coude
Nombre d’outils 24
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire; tête sphérique
Type de produit Clé mâle coudée
Kit/assortiment oui
Transmission indisponibilité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6001 8
EAN / GTIN 4069515045070
Réf. fabricant GG6001 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémité noire.

Contenu:

3 clé mâle coudée de chaque 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Présentation dans: Support en plastique

Livraison:

Jeu de 3 clés mâles coudées pour Torx® avec tête sphérique 624921, dans la version choisie.