{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| con cabeza esférica | sí | |
| Número de piezas | 24 ud. | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; material endurecido | |
| Color | negro | |
| Modelo | acodadas | |
| Cantidad de herramientas | 24 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX10 | |
| Tamaño de salida, | TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Cabeza esférica; Punta negra | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | GG6001 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515045070 | |
| Número del fabricante | GG6001 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |